両面テープ ナイスタック弱粘着タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79696315 品番 NW-R25
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

きれいに剥がせるタイプのナイスタック[[(R)]]です。
貼り直しができ、はがした後にのりも残りません。
画鋲やピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。

用途小型ポスター、連絡、伝言などの仮止め。 トラスコ品番123-1484 材質基材:古紙パルプ配合率40%再生紙、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙 幅(mm)25 厚さ(mm)0.06 長さ(m)9 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
試作
株式会社 フェイバライツ 様 (製造業)

低粘着性の両面テープで、貼ったり剥したりすることがある場合、このテープ一択だと思っています。Monotaroで安く購入できるので、ヘビロテしております

2025-10-09
用途:
部品取り付け治具に使用

弱粘着だが、あまり弱くない。
まだまだ接着力が弱い方が良いという感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする