ストレッチフィルム(機械用)ネクスト 超多層

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード79696376 品番XT 17X500X2000
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超多層構造により従来品に比べ突起物にも強いストレッチフィルムです。
従来の厚手フィルムからの薄膜化が可能になり環境にも配慮した製品です。
また、コストダウンにも貢献できます。

用途
ストレッチ包装機用。
環境に配慮した製品をお探しの方に(リデュース)。
フィルムの薄膜化(コストダウン)したい方に。
トラスコ品番561-1522 材質フィルム:低密度ポリエチレン 幅(mm)500 透明 長さ(m)2000 厚さ(μm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする