※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトフィニッシュ(R) ボールポイント六角ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79696717 品番 367R080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。
高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。

用途六角穴付きボルトのネジ締め トラスコ品番563-9530 材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)268 軸長(mm)150 対辺寸法(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする