※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FE-12-5 スーパートムフッ素 easy ホース 十川産業 79697058 FE-12-5 スーパートムフッ素 easy ホース 十川産業 79697058

スーパートムフッ素 easy ホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79697058 品番 FE-12-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。

用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。 トラスコ品番119-3419 材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂 長さ(mm)5000 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20℃〜+60℃ 使用圧力(MPa)1 機能非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性・導電性 使用流体塗料・溶剤・化学薬品・各種食品 許容曲げ半径(mm)60 外径(mm)18 内径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする