※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の フッ素ホース・シリコンホース
スーパートムフッ素 easy ホース
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(mm)
15
長さ(mm)
5000
長さ(m)
5
注文コード
79697085
品番
FE-15-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
内径・長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
用途
塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。
トラスコ品番
119-3410
材質
耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂
長さ(mm)
5000
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20℃〜+60℃
使用圧力(MPa)
0.8
機能
非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性・導電性
使用流体
塗料・溶剤・化学薬品・各種食品
許容曲げ半径(mm)
75
外径(mm)
22
内径(mm)
15