※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FE-9-15 スーパートムフッ素 easy ホース 十川産業 79697164 FE-9-15 スーパートムフッ素 easy ホース 十川産業 79697164

スーパートムフッ素 easy ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79697164 品番 FE-9-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。

用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。 トラスコ品番119-3418 材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂 長さ(mm)15000 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-20℃〜+60℃ 使用圧力(MPa)1.1 機能非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性・導電性 使用流体塗料・溶剤・化学薬品・各種食品 許容曲げ半径(mm)45 外径(mm)15 内径(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする