※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
マスターピンゲージ0級
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79697216
品番
ECP-2.045
参考基準価格(税別)
¥2,526
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。
ケースに外径実測値データがついています。
仕様
径精度:0.0005、真円度:0.0003
トラスコ品番
543-1787
長さ(mm)
50
硬度
HRC58以上
呼び寸法(mm)
2.045
RoHS指令(10物質対応)
対応