ディゾルビット
ディゾルビットの 洗浄剤スプレー
ディゾルビットの 錆び取り剤
ラストリムーバー 375ML
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79697329
品番
RR-375
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
揮発性有機溶剤、リン酸不使用で人体と環境に安全です。
用途
赤錆、黒錆、青錆、錆の他にも尿石やエフロレッセンスの除去に。
トラスコ品番
579-5048
幅(mm)
100
容量(mL)
375
高さ(mm)
217
奥行(mm)
48
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※非常に強力な酸(pH1以下の酸)を使用していますので錆除去後は水拭きや水洗いをして確実にラストリムーバーが基材に残らないようにしてください。
※その後防錆剤を噴霧すると錆除去作業の完成になります。
※基材がアルミ、磁器、タイルには使用しないでください。