ツバなしインパクトロングホールソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79697338 品番ILH27
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切断スピードが速く、耐久性抜群のホールソーです。
ツバなしでロングタイプなので2×4も一気に貫通できます。
超薄刃で切れ味が抜群です。
刃先が丈夫で長く使えます。
強化された六角軸のシャンクは丈夫で過負荷時のネジ切れを減少します。
厳選した刃型とアサリ仕様により、抜けカスの排出性をアップしました。

用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業に。 トラスコ品番428-3297 材質コバルトハイス 全長(mm)116 外径(Φmm)27 深さ(mm)ふところ:38.5 刃厚(mm)0.64 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)27
注意
※過度な押し付け、こね回しによる作業は、ホールソーに損傷を与え、作業者に危険が及ぶ場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする