ソフトコーンM650ベースなしタイプコンクリートアンカーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79697469 品番SC-M650NBCO
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。
支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。
取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。
視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。

用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。 付属品専用アンカー(内部コーン式CTアンカー) トラスコ品番407-9204 材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC 幅(mm)100 オレンジ 高さ(mm)650
注意
※コンクリート面施工時は施工書記載のドリル径での施工をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする