曜日別特売
SC-M800NBCO ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット サンセルフ 79697487

SC-M800NBCO ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット サンセルフ 79697487
SC-M800NBCO ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット サンセルフ 79697487
SC-M800NBCO ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット サンセルフ 79697487
SC-M800NBCO ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット サンセルフ 79697487
SC-M800NBCO ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット サンセルフ 79697487
SC-M800NBCO ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット サンセルフ 79697487

ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
タイプコンクリートアンカーセット
内容量1本注文コード79697487品番SC-M800NBCO
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。
支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。
取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。
視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。

用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。付属品専用アンカー(内部コーン式CTアンカー)トラスコ品番407-9199材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC幅(mm)100オレンジ高さ(mm)800タイプコンクリートアンカーセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする