ソフトコーンM760接着式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79697496 品番SC-M760AD
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。
支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。
防水面などアンカーが打てない箇所への施工に最適です。
視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。

用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。 付属品接続ボルト(本体と接着アダプタ連結用)×3セット トラスコ品番407-9193 材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC、接着アダプター:PVC 幅(mm)205 オレンジ 高さ(mm)770
注意
※接着施工時はエポキシ接着剤を300グラムから400グラム使用して貼り付けを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする