象印マホービン
象印マホービンの イベント・ノベルティ・行楽用品
象印マホービンの アウトドア・行楽用品
象印マホービンの クッキング&テーブルウェア
ステンレスマグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79697679
品番
SM-VB60-GM
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軽量でコンパクトです。
高い保温・保冷力です。
色・ニオイが残りにくい内面ラクリアコート(プラス)です。
ワンタッチオープン式です。
結露しにくく安心「結露抑制構造」です。
トラスコ品番
624-6474
材質
本体、底:SUS304(塗装)、栓、栓カバー:ポリプロピレン(PP)、栓パッキン、キャップパッキン:シリコーンゴム、ボタン:ASA
幅(mm)
75
色
ピスタチオグリーン
高さ(mm)
235
奥行(mm)
80
容量(L)
0.6
エコマーク認定
認定
保冷効力(℃)
6H後:8以下
エコマーク認定番号
10 146 002