ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 単管クランプ・クランプカバー
単管用フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79697749
品番
A-1007
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
トラスコ品番
607-5590
色
ストーングレー
タイプ
ネット用
品名
ISH-130VN
寸法A(mm)
130
参考使用荷重(kg)
9
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
20
適合パイプ径(Φmm)
48.6
線径(mm)
仕上径6(線径5)
注意
※荷重をかけすぎないでください。