mabu(マブ)
mabu(マブ)の オフィスインテリア
mabu(マブ)の 傘・傘立て
mabu(マブ)の 傘
ストレングスジャンプライトR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79697916
品番
SMV-41813
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
裏返りにくい特殊構造、サステナブルになりました。
用途
雨天時に。
トラスコ品番
538-0070
材質
ポリエステル、グラスファイバー、スチール、ABS樹脂
色
アッシュ
直径(Φcm)
(開いた時)112
全長(cm)
87
親骨長さ(cm)
65