BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 水道・空調配管用工具
BBKテクノロジーズの 配管用ベンダー
BBKテクノロジーズの レバー式チューブベンダー
チューブベンダー(インチミリ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79697986
品番
364-AFM-6mm
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途
銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。
トラスコ品番
608-9285
材質
本体:鉄
寸法(mm)
右手:205、左手:218
全長(mm)
218
タイプ
ミリ用
適合管径(Φmm)
6
適合管径
6mm
曲半径R
14mm
曲げ角度(°)
0〜180