チューブベンダー(インチミリ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79697995 品番 364-AFM-8mm
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。

用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。 トラスコ品番608-9279 材質本体:鉄 寸法(mm)右手:205、左手:218 全長(mm)218 タイプミリ用 適合管径(Φmm)8 適合管径8mm 曲半径R17.5mm 曲げ角度(°)0〜180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする