※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス溶接丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79698467 品番 SH-HRS127
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スタンダードな溶接取付の丁番です。
厚口で丈夫です。
外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。
ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。

用途
金属扉に。
機械部材などに。
トラスコ品番218-4108 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)127 耐荷重(kg)2個使用時:60 表面処理ヘアライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする