PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の 製本道具
PLUS(プラス)[文具]の ペーパーファスナー
レール式カラーCH表紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79698485
品番
FL-186RH CL
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
高透明カラーのレール式クリアホルダー用のレールで、おしゃれにわかりやすく分類・保管が可能です。
レールと表紙で自由な組み合わせも可能です。
トラスコ品番
196-1452
材質
ポリプロピレン
色
クリアー
外形寸法(mm)
幅220x奥5x高306
シート厚さ(mm)
0.2
収納枚数(枚)
PPC用紙:約20