WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
スポンジゴムシート 粘着テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79698510
品番
NNSG-53
参考基準価格(税別)
¥716
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
抜群の弾力性と反発力があります。
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。
トラスコ品番
245-6435
材質
天然ゴム
長さ(mm)
300
形状
長方形
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
色
黒
タイプ
粘着無
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長