※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YLC-2AL 1MX0.5M レーザー光用シールドカーテン 山本光学 79698528 YLC-2AL 1MX0.5M レーザー光用シールドカーテン 山本光学 79698528

レーザー光用シールドカーテン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79698528 品番YLC-2AL 1MX0.5M
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。

トラスコ品番420-7239 材質ポリ塩化ビニール 厚さ(mm)約1.0 クリアオレンジ 長さ(m)0.5 適合波長(nm)190〜540 可視光線透過率(%)30 幅(m)1
注意
※レーザー光の適応波長をご確認ください。
※レーザー出力によって対応できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする