ミズケイ
ミズケイの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ミズケイの 腕章/帽章
交通腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79698580
品番
5914701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ズレ防止のため、安全ピンが付いてます。
用途
警備員や交通誘導員、地域のイベントや子供会の防犯パトロールに。
トラスコ品番
226-6744
材質
PVC(塩化ビニール)
色
グリーン/ホワイト
縦(mm)
90
横(mm)
370
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※伸ばした状態で保管して下さい。