ダークカーテン デラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79698659 品番DARKCURTAIN DL2X3
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

カーテンフックの付け替えで縦横の変更が簡単に出来ます。(2m × 4mを除く)
軽くて、かさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引きの高級品です。

トラスコ品番507-7068 幅(mm)2000 厚さ(mm)0.3 長さ(m)3 ハトメ数24 耐熱温度(℃)-30〜120 透光率(%)0
注意
※部屋内部の間仕切り及び機械・装置などの遮光用暗幕の為、外光(直射日光)の入る窓での直接遮光は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする