三菱電機
固定ユニット高演色片反射笠付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
25.6 (200V時)
21.4 (200V時)
25.6 (200V時)
33.4 (200V時)
44.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:2340
器具:1960
器具:2340
器具:3060
器具:4050
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:91.4 (200V時)
固有:91.5 (200V時)
固有:91.4 (200V時)
固有:91.6 (200V時)
固有:90.6 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79698687
品番
MY-N440173/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
25.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:91.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:2340
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
エコロジー商品
省エネ