マグネットスケジュールボードシート 月予定表

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1シート) 注文コード 79698704 品番 MSVP-6090M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

裏面マグネット仕様でスチール面にピタっと貼れます。

用途スケジュールの管理に。 トラスコ品番228-3696 材質本体:PVC、PP、マグネットシート 長さ(mm)570 幅(mm)870 厚さ(mm)0.6 板面:白 吸着力(N)2.45 表面磁束密度(T)0.027 吸着力(N/cm2)25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする