MSVP-90120M マグネットスケジュールボードシート 月予定表 MagX(マグエックス) 79698720 MSVP-90120M マグネットスケジュールボードシート 月予定表 MagX(マグエックス) 79698720 MSVP-90120M マグネットスケジュールボードシート 月予定表 MagX(マグエックス) 79698720 MSVP-90120M マグネットスケジュールボードシート 月予定表 MagX(マグエックス) 79698720 MSVP-90120M マグネットスケジュールボードシート 月予定表 MagX(マグエックス) 79698720

マグネットスケジュールボードシート 月予定表

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79698720 品番 MSVP-90120M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

裏面マグネット仕様でスチール面にピタっと貼れます。

用途スケジュールの管理に。 付属品ボードマーカー黒・赤、マグネット付トレイ、マグネット付イレーザー トラスコ品番317-4166 材質PET、ゴムマグネット 幅(mm)1160 厚さ(mm)0.6 タイプ月予定表 枚数1 縦(mm)860 横(mm)1160 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする