サンケーキコム
サンケーキコムの ホワイトボード
サンケーキコムの ホワイトボード(壁掛け)
スチールホワイトボ-ド行動予定表
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79698729
品番
EWA-90TB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
壁掛タイプの行動予定表タイプのスチール製ホワイトボードです。
中国産の600x900mmのサイズです。
用途
掲示
付属品
マーカー:黒、赤、マグネット:4、イレーザー
トラスコ品番
134-2396
材質
板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:再生ダンボール、吊金具:スチール
幅(mm)
600
色
板面:白
高さ(mm)
900
種類
壁掛・行動予定表
奥行(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。