作業服COOLING BLASTベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード79699149 品番LX-6700WVN-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,250
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。
肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風を漏れにくくします。
ウエア背面内側にメッシュを張ることにより、空洞ができ、スムーズな風の循環をアシストします。

トラスコ品番232-1395 材質ポリエステル100% ネイビー サイズL 胸囲(cm)122 肩幅(cm)47 着丈(cm)68
注意
※ファン、バッテリーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする