※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 防護服・保護服・特殊服
丸和ケミカルの 使い捨て防護服
不織布つなぎ服
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
79699325
品番
6500-4L
参考基準価格(税別)
¥878
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
1層タイプの不織布つなぎ服です。
携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途
汚れや埃の多い現場
清掃作業
塗装作業
トラスコ品番
563-7584
材質
ポリプロピレン
色
白
サイズ
4L
適応身長(cm)
185〜200
適応胸囲(cm)
100〜120
適応股下(cm)
80