化学防護服 4545

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 79699334 品番 4545 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。
塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。
腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。
フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。

用途アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。 トラスコ品番257-2199 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) ホワイト サイズM 適応身長(cm)167〜176 適応胸囲(cm)92〜100
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※ゴーグル、マスク、手袋。
※靴カバーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする