竹虎
竹虎の 使いきり手袋
竹虎の ニトリルゴム ディスポ手袋
タケトラ ニトリル手袋 ブルー 200枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
79699368
品番
75851
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れた合成ゴム手袋です。
長さ240mm、様々な処置や検査に使えます。
トラスコ品番
389-2891
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
約0.06〜0.10(手のひら)/約0.08〜0.12(指先)
色
ブルー
サイズ
SS
入数(枚)
200
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
15.6
滑り止め効果
あり
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合