シモン
シモンの 使いきり手袋
シモンの ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨てニトリル手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79699386
品番
NT-500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食品衛生法適合(厚生労働省告示370号)です。
用途
様々なシーンで活躍
トラスコ品番
526-0530
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
21
粉有無
粉なし
エンボス加工
なし
食品衛生法
適合