4301-18 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699438 4301-18 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699438 4301-18 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699438 4301-18 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699438 4301-18 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699438 4301-18 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699438

セロテープ(R)430(着色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード79699438 品番4301-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,860
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

力をかけずに素早く切れ、静電気が起こりにくく、においが少ないです。
バイオマスマーク認定品です。
二酸化炭素排出量が少なく環境にやさしい商品です。
6色の規格色があります。

用途
色ごとによる識別。
軽い封かん、包装シール止め、マーキングなど。
トラスコ品番330-2890 材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系、巻芯:再生紙100% 幅(mm)18 厚さ(mm)0.051 レッド 長さ(m)35 粘着力(N/10mm)3.62 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする