ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの セロハンテープ
セロテープ(R)430(着色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
79699447
品番
4301-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,210
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
力をかけずに素早く切れ、静電気が起こりにくく、においが少ないです。
バイオマスマーク認定品です。
二酸化炭素排出量が少なく環境にやさしい商品です。
6色の規格色があります。
用途
色ごとによる識別。
軽い封かん、包装シール止め、マーキングなど。
トラスコ品番
330-2903
材質
基材:セロハン、粘着剤:ゴム系、巻芯:再生紙100%
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.051
色
レッド
長さ(m)
35
粘着力(N/10mm)
3.62
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合