4305-24 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699605 4305-24 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699605 4305-24 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699605 4305-24 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699605 4305-24 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699605 4305-24 セロテープ(R)430(着色) ニチバン 79699605

セロテープ(R)430(着色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) 注文コード79699605 品番4305-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,210
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

力をかけずに素早く切れ、静電気が起こりにくく、においが少ないです。
バイオマスマーク認定品です。
二酸化炭素排出量が少なく環境にやさしい商品です。
6色の規格色があります。

用途
色ごとによる識別。
軽い封かん、包装シール止め、マーキングなど。
トラスコ品番330-3063 材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系、巻芯:再生紙100% 幅(mm)24 厚さ(mm)0.051 ホワイト 長さ(m)35 粘着力(N/10mm)3.62 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79699605 4305-24 14954208 CT430 セロテープ 着色タイプ ニチバン セロテープ 着色タイプ ニチバン 1本(5巻) 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする