ニチバン
ニチバンの コピー用紙/ラベルシール
ニチバンの ラベル・シール
ニチバンの プリント用ラベル・シール
マイタックブンボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79699666
品番
MLBB-132B
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
中、青枠
トラスコ品番
136-0403
寸法(mm)
23×29(1片)
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ポリラミ紙
入数
12片×200シート入り(2,400片入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応