ラテックス手袋繊細グリップパウダーフリー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 79699675 品番 No.2415SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

程よい薄さでグリップ力に優れたラテックス手袋です。
内面ポリマー加工により着脱がスムーズです。
フィット感に優れ、繊細な作業にも最適です。

用途
食品加工に。
調理に。
バイオ産業に。
その他細かな作業に。
トラスコ品番526-1025 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.11 ナチュラル サイズSS タイプ滑り止めあり 全長(cm)23 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)15 粉有無なし エンボス加工全面 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
食品加工作業に使用
農・林・水産業

SSサイズは近くのホームセンターで売っていないので、この商品を使っています。2回目の購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする