TDRV100M10A-60 ディスクペーパーテクノディスクA・REVO AC[研磨材] 79699754

ディスクペーパーテクノディスクA・REVO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度60(#)
内容量1箱(10枚)注文コード79699754品番TDRV100M10A-60
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

品質上の信頼性を維持し、その上大幅なコスト削減を達成しました。

用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、ステンレス・鉄の研削研磨。トラスコ品番380-8211材質アルミナ砥材粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10羽根枚数80外径(mm)100羽根の長さ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする