AC[研磨材]
ディスクペーパーコンクリートサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
60(#)
24(#)
60(#)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
79699885
品番
CS10015-60
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コンクリートをきれいに削れます。
用途
コンクリート、大理石、面取り、バリ取りに。
トラスコ品番
207-0925
材質
シリコンカーバイト砥材
粒度
60(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
羽根枚数
60
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
25
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。