三菱電機
固定ユニット高演色片反射笠付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79700026
品番
MY-N470173/D AHTN
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。
片反射笠で効果的に配光します。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
片反射笠付タイプ
Ra(平均演色評価数)95
昼光色(6500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
44.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:91.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:4100
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当