曜日別特売
MY-N470173/W AHTN 固定ユニット高演色片反射笠付 三菱電機 79700035

固定ユニット高演色片反射笠付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)44.7 (200V時)
光束(Lm)器具:4050
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.6 (200V時)
内容量1個注文コード79700035品番MY-N470173/W AHTN
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
定格消費電力(W)
44.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:90.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:4050
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする