宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 使いきり手袋
宇都宮製作[手袋]の ポリエチレン ディスポ手袋
シンガー ポリ手袋スリム 箱入(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79700856
品番
LPE0183SETBSS
参考基準価格(税別)
¥312
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
外エンボス加工を細かく施し、すべりを防ぎます。
指先部分に触れることなく取り出せます。
取出口方向が選べます。
トラスコ品番
493-7280
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
約0.026
色
クリア
サイズ
SS
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
6.9
手のひらまわり(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品