テープのり カートリッジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード79700874 品番PR-MS8.4-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

軽い力でしっかり貼れます。
手を汚さずワンタッチで簡単につめ替えできます。

トラスコ品番215-8135 適合本体PN-MS8.4 テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)16 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
事務作業全般
国立大学法人京都大学 様 (教育・研究機関)

10個入りの最初の一つを使い始めてすぐに、テープが切れてしまいました。
1度切れても復活の方法はあるのでしょうか。
コツがいるのか、全体にきれいに糊が出てきません。
コクヨのドットライナーに慣れすぎたせいか、使いにくくてあと8本使い切るのが憂鬱です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに共有させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする