OP
OPの 名札
OPの ピン/クリップ式名札
ソフト名札 名刺サイズ 両用クリップ 1枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
79700890
品番
N-4P
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
113-1009
材質
ケース:再生ポリオレフィン
厚さ(mm)
16
タイプ
ソフト
縦(mm)
44
横(mm)
44
中紙サイズ(mm)
90×55(ヨコ名刺)
グリーン購入法
適合