サンケーキコム
サンケーキコムの 掲示用品
サンケーキコムの 掲示用小物
サンケーキコムの マグネット用品
マグネットクリップ M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
79700917
品番
MGC-2P
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シンプルで丈夫なクリップで、強力なバネとマグネットの取り合わせは書類から掲示物までキープ出来ます。
用途
掲示
トラスコ品番
198-0290
材質
スチール、フェライト磁石
寸法(mm)
挟口:45
色
シルバー
横(mm)
45
保持枚数
約130枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
注意
※磁石を使用していますので精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようにご注意下さい。