24004 ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 79700960 24004 ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 79700960 24004 ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 79700960 24004 ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 79700960

ワイヤー連結ロール釘

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3ケース×4000本) 注文コード79700960 品番24004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。
針金で連結された機械打ち釘です。

用途木工用。 トラスコ品番146-4869 材質スチール(着色) 寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50 全長(mm)50 タイプストレート 規格NC21-50 ケース入数400本×10巻 頭部径(Φmm)4.8 線径(mm)2.1
注意
※使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする