全天候型アスファルト補修材 ミラクルパッチ 10kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2袋) 注文コード79701005 品番NO76082
参考基準価格(税別)¥8,644 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。
雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。
冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。
転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。
1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。
揮発性成分が含まれておりません。

用途
道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に
路面陥没部の修繕に
工場・倉庫の場内路面メンテナンスに
公共道路パトロール、維持管理に
トラスコ品番106-4502 材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤 容量(kg)10 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
注意
※転圧のみで締め固まります。
※施工厚さの30%程度盛り上げて敷き均して、転圧するのが最適です。
※材料転圧しづらい場合、十分な強度が得られない場合があります。(施工深さ浅い場合や、施工面積が広い場合など)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする