※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0001J0520050018005 丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79701014 0001J0520050018005 丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79701014 0001J0520050018005 丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79701014

丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(700本) 注文コード79701014 品番0001J0520050018005
参考基準価格(税別)¥38,843 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。
カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。

用途
機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。
カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番230-5218 材質真鍮(黄銅) ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)18 寸法d(mm)M5 胴径(Φmm)3.8 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする