※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ねじ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の 座金組込ねじ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
79701030
品番
A002J0500040025000
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。
カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途
機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。
カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番
241-2905
材質
ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
高さ(mm)
(六角部)4
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
25
ねじ径
M4
寸法d(mm)
M4
胴径(Φmm)
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
5