エドマ(EDMA)
エドマ(EDMA)の サポーター・テーピング
エドマ(EDMA)の サポーター
エドマ(EDMA)の ひざ・ひじ用 サポーター
ジェルクッションニーパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
79701066
品番
259755
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
内側にジェルパッドが内蔵されておりクッション性抜群です。
外側は耐久性の高いナイロン繊維製のため動きへの追従性が高く快適です。
ベルト固定はバックル式なので耐久性が高くしっかり固定出来ます。
用途
膝をついた姿勢の作業に。
トラスコ品番
506-8763
材質
ナイロン、ネオプレン
長さ(mm)
230
幅(mm)
170
色
黒
高さ(mm)
60